ホース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08550106 品番3090075
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続ができる長さ1.8mのホースです
フリーカフス仕様でスムーズに回転するので使いやすいです
集じん機接続ロック付です

用途集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続 適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150ST 適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150ST 種別集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続用 サイズ幅60×高さ430×奥行60mm 内径(Φmm)39〜40 ホース寸法(内径×外径)(mm)32×39 ホース長さ(m)1.8 適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150ST ホース外径(Φmm)46
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※ホースの重量や作業によるゴミや粉じんの影響で抜けることがありますのでしっかりと差込んで使用してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※集じん機及び電動工具のスイッチが切れていることを確認してから取り付けてください
※取り付けた後は外れないことを確認してください
※破れ等がある場合は絶対に使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08550106
2020-06-28
用途:
30年前のリョービ集塵機の壊れたホースの代替に使用
かねとく工房 様

大変強靭な作りで信頼性を感じる。口金は合わないが自作のアダプターを木製して使用している。

対象商品:
08550106
2020-08-12
用途:
清掃時
サービス業

思っていた通りで満足しています。最初についていたホースと同じものです。

対象商品:
08550106
2017-03-16
用途:
ハンドグラインダーの集じん

適合する長さの長いものや延長ホースが選びやすくなっていると良いと思います。機能としては十分だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする