EW-24LF-Y ホーン型電子音報知器 EW型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08550385

EW-24LF-Y ホーン型電子音報知器 EW型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08550385 EW-24LF-Y ホーン型電子音報知器 EW型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08550385 EW-24LF-Y ホーン型電子音報知器 EW型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08550385 EW-24LF-Y ホーン型電子音報知器 EW型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08550385

ホーン型電子音報知器 EW型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08550385 品番EW-24LF-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は57種類から選べます 他の種類を見る

オリジナルホーン設計で、低音から高音まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。
内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
防滴構造採用のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。
取りつけステーは、ステンレス製でさびません。
メロディは必ず曲のはじめから再生されます。
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
外部信号の変更で内蔵の8音の中から任意の音色を流すことができます。信号線の接続を変えることで、任意の音色を流せます。しかも、NPNトランジスタオープンコレクタ対応で、PLC等による音色の直接制御ができます。

公称断面積(mm2)
電源線:0.75
信号線:0.3
引出し線長さ(mm)
電源線:400
信号線:350
引出し線線種
電源線:CKVV
信号線:CKVV
電圧許容範囲(V)
AC 8〜28
DC 9〜35
仕様
NPNオープンコレクタ
メロディ・チャイム:1ch(エリーゼの為に)/2ch(乙女の祈り)/3ch(メヌエット)/4ch(アニーローリー)/5ch(ロンドン橋落ちた)/6ch(ホルディリディア)/7ch(ピンポン)/8ch(ピピピ…)
ヒューズ
12V:1A(目安)
24V:0.5A(目安)
消費電力(W)8 定格電圧(V)AC/DC12/24 質量(kg)1.2 イエロー 使用温度範囲(℃)-20〜+60(湿度85%以下) 外部接点容量(mA)10以上 接点入力方式無電圧接点入力(8点1ビット) 再生チャンネル8 保護構造IP53 種別ホーン型電子音報知器 規格CEマーキング 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×166×230 音圧(dB/m)105(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする