WE-402-RYGB 薄型LED壁面取付け積層信号灯 WEP/WEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08552704

WE-402-RYGB 薄型LED壁面取付け積層信号灯 WEP/WEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08552704
WE-402-RYGB 薄型LED壁面取付け積層信号灯 WEP/WEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08552704
WE-402-RYGB 薄型LED壁面取付け積層信号灯 WEP/WEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08552704
WE-402-RYGB 薄型LED壁面取付け積層信号灯 WEP/WEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08552704

薄型LED壁面取付け積層信号灯 WEP/WEシリーズ

(1件のレビュー)
96日以内出荷返品不可96日以内出荷とは
内容量1台配列赤/黄/緑/青消費電力(W)2注文コード08552704品番WE-402-RYGB
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。
LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。
薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。
オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。

絶縁抵抗(MΩ)
1以上
充電部と非充電部間 DC500Vメガにて
定格電圧(V)AC/DC24配列赤/黄/緑/青段数4外径(Φmm)90×37.5光源LED消費電力(W)2防塵・防噴流 保護特性記号IP65仕様クロムメッキ仕様材質グローブ:ポリカーボネートレンズ質量(kg)0.31タイプ点灯使用温度範囲(℃)-10~+55規格CEマーキング、UL規格インターフェースオープンコレクタ引出し線長さ(mm)1000引出し線線種UL1007使用電圧範囲(V)AC/DC21.6~26.4公称断面積(mm2)0.3耐振動(m/s2)19.6 30Hz JIS C 0911音圧(dB/m)-本体長さ(mm)206点滅数(回/分)-耐電圧(V/min)AC500 充電部と非充電部間
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08552817
2017-04-26
用途: 宅配物の有無の表示
株式会社マックビー製造業

本社のビルの庇下に設置しました。
取り付けた理由は、宅配業者の方々から荷物有り無しの確認が車中から出来るようにしました。
いま、宅配業者の労働過多を少しでも削減出来ればと考えました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする