薄型LED壁面取付け積層信号灯 WEP/WEシリーズ

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 配列赤/黄/青 消費電力(W)2.7 注文コード08552756 品番WE-302FB-RYB
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は配列・消費電力など26種類から選べます 他の種類を見る

新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。
LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。
薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。
オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。

絶縁抵抗(MΩ)
1以上
充電部と非充電部間 DC500Vメガにて
定格電圧(V)AC/DC24 配列赤/黄/青 段数3 外径(Φmm)90×37.5 光源LED 消費電力(W)2.7 防塵・防噴流 保護特性記号IP54 仕様クロムメッキ仕様 材質グローブ:ポリカーボネートレンズ 質量(kg)0.3 タイプ点灯 使用温度範囲(℃)-10〜+55 規格CEマーキング、UL規格 インターフェースオープンコレクタ 引出し線長さ(mm)1000 引出し線線種UL1007 使用電圧範囲(V)AC/DC21.6〜26.4 公称断面積(mm2)0.3 耐振動(m/s2)19.6 30Hz JIS C 0911 音圧(dB/m)90(最大) 本体長さ(mm)176 点滅数(回/分)約60 耐電圧(V/min)AC500 充電部と非充電部間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08552817
2017-04-26
用途:
宅配物の有無の表示
株式会社マックビー 様 (製造業)

本社のビルの庇下に設置しました。
取り付けた理由は、宅配業者の方々から荷物有り無しの確認が車中から出来るようにしました。
いま、宅配業者の労働過多を少しでも削減出来ればと考えました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする