KG-200-R 大型回転灯 KG型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08553483

KG-200-R 大型回転灯 KG型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08553483 KG-200-R 大型回転灯 KG型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08553483 KG-200-R 大型回転灯 KG型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08553483

大型回転灯 KG型

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08553483 品番KG-200-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

オールプラスチックの軽量タイプ。大型2面反射鏡で強力閃光を放ちます。
グローブ:耐候性、透光性に優れたポリスチレン樹脂
大型2面反射鏡が、強力に回転閃光します。
シリコン製のベルトを使ったベルトドライブ方式により静かで耐久性に優れています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
紫外線の影響を受けにくい耐候性に優れた黒色ボディ。

定格電圧(V)AC200〜240 電流(A)0.13 仕様2面反射鏡 種別大型回転灯 材質グローブ:ポリスチレン樹脂 質量(kg)0.9 保護構造IP23 光源白熱電球 閃光数(min-1[回/分])180 電球240V30W 取付後高さ(mm)205 引出し線長さ(mm)260 引出し線線種VCT 公称断面積(mm2)0.75 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)186×225 サイズ(mm)Φ186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08553456
2019-04-20
用途:
区画線設置工事時。
合同会社豊晃産業 様 (建設業・工事業)

とても大きく明るいので遠くからでもよく見えるのでとても満足してます。

対象商品:
08553474
2017-11-24
用途:
規制車の天面に装着
サービス業

比較的容易に規制車に装着出来ましたが、解放部分が多い為、雨天時の使用の際には
注意が必要と思われる。
従って、より耐密性が高い商品構成が望まれます。

対象商品:
08553474
2017-10-09
用途:
向上入り口
製造業

ときしゅなものでなく特になし。そうぞうどおり
かんそうがない

対象商品:
08553474
2016-07-10
用途:
防犯
とやま農園 様 (農・林・水産業)

順調に動いてくれてます。少し音がするのが気になります。

対象商品:
08553456
2016-03-07
用途:
融雪剤散布機の作業中
株式会社大道建設 様 (建設業・工事業)

明るく夜間でもはっきりわかる

対象商品:
08553447
2015-12-10
用途:
屋外パトライト

キャップのねじ部分から表面張力で内部に雨が侵入する。内部に度々水が貯まるため、曇ってしまう。
コーキングしたら解決した。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
08553456
2015-09-10
用途:
船舶に仕様

大きくて見やすい
思っていたより軽く取り付け易かった

対象商品:
08553474
2015-04-12
用途:
店の開店灯
有限会社魚竹 様

取り付けやすくて、耐久性もありますがカバーがすぐ曇ってしまうのがちょっと気になります

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする