管長(mm)
【外径】30形/225、32形/299
【内径】30形/167、32形/241
質量(g/本)
30形/150
32形/218
適合
【点灯管】30形/FG-1E・FG-1P、32形/FG-5P
【電子点灯管】30形/FE1E、32形/FE5P
全光束(Lm)30形/2100、32形/2480
管径(Φmm)29
定格寿命(時間)6000
色温度(K)6700
ランプ電流(A)30形/0.660、32形/0.425
セット内容サークライン30形+32形入
口金G10q
平均演色評価数(Ra)88
定格ランプ電力(W)30形/28、32形/30
色3波長形昼光色
点灯形グロースタータ形
種別30形/32形
光源色3波長形昼光色
電球の種類蛍光灯