FRN0.75E1S-2J 低騒音高性能コンパクト形インバーターFRN-11シリーズ 富士電機 08555102

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRN0.75E1S-2J 低騒音高性能コンパクト形インバーターFRN-11シリーズ 富士電機 08555102 FRN0.75E1S-2J 低騒音高性能コンパクト形インバーターFRN-11シリーズ 富士電機 08555102 FRN0.75E1S-2J 低騒音高性能コンパクト形インバーターFRN-11シリーズ 富士電機 08555102

低騒音高性能コンパクト形インバーターFRN-11シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08555102 品番FRN0.75E1S-2J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,000
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

環境及び周辺機器への配慮/保護機能の充実
・欧州 特定有害物質使用制限(RoHS)指令に対応予定
・主回路コンデンサ、プリント基板上の電解コンデンサ、冷却ファンの設計寿命を10年に延長
EMCフィルタ内蔵機種を標準シリーズで対応予定
・PTCサーミスタによるモータ保護機能等を搭載
・入/出力欠相保護機能を搭載
クラス最高水準の制御性能
・新開発のダイナミックトルクベクトル制御(磁束推定付き)により、安定した高始動トルクを実現(始動トルク:200%以上を実現(0.5Hz時))
・滑り補償制御機能を標準装備
・回生回避制御機能を標準装備
上下搬送・横行搬送用途に最適
・あて止め用途に有効な電流制限機能を標準装備
・ブレーキ信号出力が可能
・ジョギング運転機能を標準装備
・モータとインバータの損失の総和が最小となる新方式の自動省エネルギー運転機能
簡単&充実メンテナンス
・主回路コンデンサ容量の寿命表示
・プリント基板上の電解コンデンサ容量の寿命表示
・冷却ファンの累積運転時間の記録と表示
・冷却ファンの簡単交換
簡単操作・配線
・着脱可能なタッチパネルを標準装備
・着脱可能なインターフェース基板(制御端子台基板)の採用(簡単配線、各種オプションカードとの差換え装着が可能)
グローバル対応
・CEマーキング、UL/cUL規格(申請中)

定格出力電流(A)
5.0(4.2)
(注意)キャリア周波数(機能コードF26)を3kHz以下に設定した場合を示します。キャリア周波数4kHz以上の場合100%連続運転は( )内の電流以下で使用してください。
出力定格容量(kVA)
1.9
(注意)定格容量は200V系列:220V定格の場合を示します。
適合モータ容量(kW)
0.75
(注意)標準適用モータは富士電機の4極標準モータの場合を示します。
制動トルク
100%
(注意)モータ単体でAVR制御OFF時に60Hzから減速した場合の平均制動トルクの数値です。(モータの効率により変化します。)
150%(注意)外部制動抵抗器(オプション(標準タイプ))を使用したときの平均制動トルクの数値です。
定格入力電流(A)
(DCR付き)3.0 (DCRなし)5.3
(注意)電源容量が500kVA(インバータ容量が50kVAを超える場合は、インバータ容量の10倍)で、%X=5%の電源に接続した場合の試算値です。
入力電源所要電源容量(kVA)
1.1
(注意)直流リアクトル(DCR)適用時の値を示します。
質量(kg)0.8 保護構造IEC60529:IP20 閉鎖形、UL open type 電源3相 200〜240V、50/60Hz 寸法D(mm)132 出力電圧(V)3相 200〜240V(AVR機能付) 寸法D1(mm)82 寸法D2(mm)50 周波数許容変動+5〜-5% 冷却方式自冷 電圧許容変動+10〜-15%(相関アンバランス率 2%以内) 出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5S 出力定格周波数(Hz)50/60 直流制動制動開始周波数:0.1〜60.0Hz 制動時間:0.0〜30.0S 制動レベル:0〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする