定格出力電流(A)
17(16.5)
(注意)キャリア周波数(機能コードF26)を3kHz以下に設定した場合を示します。キャリア周波数4kHz以上の場合100%連続運転は( )内の電流以下で使用してください。
出力定格容量(kVA)
6.4
(注意)定格容量は200V系列:220V定格の場合を示します。
適合モータ容量(kW)
3.7
(注意)標準適用モータは富士電機の4極標準モータの場合を示します。
制動トルク
40%
(注意)モータ単体でAVR制御OFF時に60Hzから減速した場合の平均制動トルクの数値です。(モータの効率により変化します。)
150%(注意)外部制動抵抗器(オプション(標準タイプ))を使用したときの平均制動トルクの数値です。
定格入力電流(A)
(DCR付き)14.0 (DCRなし)22.2
(注意)電源容量が500kVA(インバータ容量が50kVAを超える場合は、インバータ容量の10倍)で、%X=5%の電源に接続した場合の試算値です。
入力電源所要電源容量(kVA)
4.9
(注意)直流リアクトル(DCR)適用時の値を示します。
質量(kg)2.3
保護構造IEC60529:IP20 閉鎖形、UL open type
電源3相 200〜240V、50/60Hz
寸法D(mm)151
出力電圧(V)3相 200〜240V(AVR機能付)
寸法D1(mm)87
寸法D2(mm)64
周波数許容変動+5〜-5%
冷却方式ファン冷却
電圧許容変動+10〜-15%(相関アンバランス率 2%以内)
相数3
出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5S
出力定格周波数(Hz)50/60
直流制動制動開始周波数:0.1〜60.0Hz 制動時間:0.0〜30.0S 制動レベル:0〜100%