出力定格容量(kVA)
1.1
(注意)定格容量は400V定格:440V定格の場合を示します。
適合モータ容量(kW)
0.4
(注意)標準適用モータは富士電機の4極標準モータの場合を示します。
制動トルク
100%
(注意)モータ単体でAVR制御OFF時に60Hzから減速した場合の平均制動トルクの数値です。(モータの効率により変化します。)
150%(注意)外部制動抵抗器(オプション(標準タイプ))を使用したときの平均制動トルクの数値です。
定格入力電流(A)
(DCR付き)0.85 (DCRなし)1.7
(注意)電源容量が500kVA(インバータ容量が50kVAを超える場合は、インバータ容量の10倍)で、%X=5%の電源に接続した場合の試算値です。
入力電源所要電源容量(kVA)
0.6
(注意)直流リアクトル(DCR)適用時の値を示します。
質量(kg)1.1
保護構造IEC60529:IP20 閉鎖形、UL open type
電源3相 380〜480V、50/60Hz
寸法D(mm)126
出力電圧(V)3相 380〜480V(AVR機能付)
寸法D1(mm)86
寸法D2(mm)40
定格出力電流(A)1.5
周波数許容変動+5〜-5%
冷却方式自冷
電圧許容変動+10〜-15%(相関アンバランス率 2%以内)
出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5S
出力定格周波数(Hz)50/60
直流制動制動開始周波数:0.1〜60.0Hz 制動時間:0.0〜30.0Ss 制動レベル:0〜100%