埋込コンセント 引掛形

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08558751 品番 3110
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。

適合プラグ
ナイロンカバー:3112N
ゴムカバー:3112R
適合プレート
エンプラ(ナイロン、表示付):1141N-100
ステンレス:141S
新金:1141A
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 ボス径(Φmm)34.5 長さ(mm)107 幅(mm)35 厚さ(mm)25.7 適合圧着端子R-2-4 適合電線IV Φ1.6、Φ2 2mm2 電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式 トラスコ品番441-9448 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08558767
2019-10-08
用途:
オーディオ機器の製作に

200Vの壁コンとして入手しました。

非メッキでクセが乗らないのが良いと思います。

IVやより線をしっかりとネジ締め出来る作りで信頼性も高いと思います。

対象商品:
08558767
2018-02-09
用途:
新設設置
新通電設株式会社 様 (建設業・工事業)

商品については不満は無いが、発注から到着迄に時間がかかり過ぎて予定工期に間に合わなかった。
秋葉原でも同じ物が値段も安くて当日に受け取れた。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする