埋込コンセント 引掛形 30A

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08558803 品番 4360
参考基準価格(税別)¥3,130 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。

適合プラグ
ナイロンカバー:4362N
ゴムカバー:4362R
適合プレート
エンプラ(ナイロン、表示付):1161N-400
ステンレス:161S
新金:1161A
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)600 定格電流(A)30 NEMA規格- ボス径(Φmm)40.5 長さ(mm)107 幅(mm)42 厚さ(mm)33 適合圧着端子R5.5-5 適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2 電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式 トラスコ品番442-9141 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 600V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08558882
2018-10-16
用途:
仮設電源の設置
サービス業

購入時、定格電圧や電流で種類が豊富で迷いますが、絞り込みの選択肢が多くて選びやすくかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
08558873
2019-09-10
用途:
オフコン用コンセント
リフォーム&インテリア サトウ 様 (建設業・工事業)

取付金具の強度を上げてほしい。
普通のコンセントよりも重いので!

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする