IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
回り止めリング[アクセサリ]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
08559652
品番
OGL-31PN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥614
販売価格(税別)
¥
558
バスケットに入れる
用途
本体の回転防止用。
主にセレクタスイッチで銘板を使用しないときに使用します。
材質
金属製(銅:亜鉛メッキ)
適合本体
TWシリーズ
仕様
本体の回転防止用。主にセレクタスイッチで銘板を使用しないときに使用します。操作パネルの前面から取付けて使用します。
材質(本体)
-
材質(パッキング)
-