使用温度範囲(℃)-40~+105
(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
TUVファイルNo.:R75107
表面処理PCテール部:Tin(Sn)
下地:Nickel(Ni)
挿入力15.70N(3.53lb)
(最大、1極あたり)
抜去力6.67N(1.50lb)
(最小、1極あたり)
仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:3191-R1種別基板用ヘッダーピッチ(mm)6.7極数3定格電圧(V)600(最大)寸法A(mm)21.6耐電圧AC1500V/1分間列数1定格電流(A)11.0(最大)寸法C(mm)8.2材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.ピンサイズ2.36mm(0.93″)、Diameter