※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士端子工業
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1パック(100個)
寸法d2(Φmm)
3.2
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25~1.65
色
青
注文コード
08565794
品番
BT1.25-3 (RBV1.25-3) (アオ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法d2・電線抱合範囲・色
など
404
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状
丸形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25~1.65
種類
絶縁付圧着端子
電線抱合範囲AWG(#)
22~16
寸法d2(Φmm)
3.2
適応ねじ径
M3
幅(mm)
5.5
色
青
全長(mm)
17
適合
3D、34、AC-5ND(3号ヘッド)
寸法t(mm)
0.8
寸法F(mm)
4.75
寸法D(Φmm)
3.8
寸法l(mm)
9.5
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.57~1.44
材質(絶縁体)
塩化ビニル
最高使用温度(℃)
75(絶縁体)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表