角型 パイプ柄ショベル モノタロウ 08567213

パイプ柄ショベル

(50件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08567213 品番角型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。

種別角型 全長(mm)970 用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 幅(mm)240 質量(kg)1.75 材質(柄部)スチールパイプ 材質(頭)
注意
※用途以外でご使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08567204
2022-05-19
用途:
農作業

木製と違って頑丈で長持ちしますが、夏場外に放置していた際、太陽の熱がショベルに伝わり暑くて持てませんでした

対象商品:
08567204
2019-08-09
用途:
宿舎の作業に利用
国立がん研究センター東病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

宿舎の作業に利用しているが、コスト、耐久性に満足している。

対象商品:
08567204
2018-10-20
用途:
芋ほり用のシャベル
INTERCHANGE REAL ESTATE 様 (不動産業)

芋をたくさん掘りだすことができ、短時間で快適に作業を行うことができました。

1人が参考にしています
対象商品:
08567204
2017-09-14
用途:
園芸作業
その他業種

畑の掘り返し草木の植付植替えにとても良く満足してます。

対象商品:
08567204
2017-05-09
用途:
園芸等に使用。

以前の柄が木製のは、タケノコ堀の際に折れたので今回は金属製にしました。
折れや曲がりも今のところ無く、値段も満足しています。

対象商品:
08567204
2017-07-22
用途:
園芸用として
株式会社サンライズ・システム・プランニング 様

重量的は重くも無く、柄の部分が折れることは無いだろうと思います。

対象商品:
08567213
2017-02-25
用途:
土砂片付け

使用感は普通で、安価であるが、梱包が過剰すぎる。

一度に数10本購入するので、梱包を解くのに時間が掛り、安価であるメリットを帳消しにしてしまう。
梱包の方法の検討をしてほしい。欲を言えば裸で良い。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
08567213
2017-04-28
用途:
土木作業
株式会社平建設 様

リーズナブルな価格で土木作業にもバッチリ耐える強さ。ステキです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする