※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トップカットシリーズ 複合多層コーティングAlTin

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08568543 品番 1998A.006
参考基準価格(税別)¥7,540 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

使いやすさと高い切削パフォーマンスを誇るユニバーサル・エンドミル
スチールや炭素鋼、ステンレス、鋳鉄からチタン合金や耐熱合金等の難削材、HRC55までの高硬度鋼まで相手(ワーク)を選びません。
独自の不等ピッチ・不等リードでビビリを抑制
新しい切刃設計(ジオメトリー)と刃先処理であらゆる被削材に適用
可変芯厚設計で極めて高い工具剛性
耐熱性、耐摩耗性、密着強度に優れた新開発のコーティング

刃径(Φmm)6 シャンク径(Φmm)6 刃長(mm)13 刃数4 材質超硬 全長(mm)57 表面処理TiAlN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする