BTSP-11517 (キ) 絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型) 冨士端子工業 08571376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTSP-11517 (キ) 絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型) 冨士端子工業 08571376
BTSP-11517 (キ) 絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型) 冨士端子工業 08571376

絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型)

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1パック(100個)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65(参考)注文コード08571376品番BTSP-11517 (キ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
端子形状棒形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65(参考)電線抱合範囲AWG(#)22~16種類差込型接続端子幅(mm)1.5全長(mm)26.5適合3D、34、AC-5ND(3号ヘッド)寸法t(mm)0.8寸法F(mm)17.0寸法D(Φmm)3.8寸法l(mm)9.5電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44(参考)材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする