※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士端子工業
冨士端子工業の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
冨士端子工業の 圧着端子
冨士端子工業の その他形状圧着端子
絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)
(1件のレビュー)
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
08571841
品番
BTSPF-1229 (アオ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
端子形状
板形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜1.65(参考)
種類
絶縁付圧着端子
電線抱合範囲AWG(#)
22〜16
幅(mm)
2.2
色
青
全長(mm)
18.5
適合
3D、34、AC-5ND(3号ヘッド)
寸法t(mm)
0.8
寸法F(mm)
9.0
寸法D(Φmm)
3.8
寸法l(mm)
9.5
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.57〜1.44(参考)
材質(絶縁体)
塩化ビニル
最高使用温度(℃)
75(絶縁体)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表