※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士端子工業
冨士端子工業の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
冨士端子工業の 圧着端子
冨士端子工業の その他形状圧着端子
銅線用裸圧着端子(RD型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
42.42〜60.57
電線抱合範囲(単線)(mm)
7.34〜8.26
注文コード
08572882
品番
RD60-S0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
適合
REC-60B
REC-150B
REC-150C
9H-60
9H150
12-A
12K-1
端子形状
二つ穴端子
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
42.42〜60.57
種類
裸圧着端子
幅(mm)
22
全長(mm)
81
寸法t(mm)
1.9
寸法D(Φmm)
15.5
寸法E(mm)
18.5
電線抱合範囲(単線)(mm)
7.34〜8.26
寸法d1(Φmm)
11.4
電線抱合容量(MCM)
1/0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表