※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士端子工業
冨士端子工業の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
冨士端子工業の 圧着端子
冨士端子工業の その他形状圧着端子
銅線用裸圧着端子(RD型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
60.57〜76.28
電線抱合範囲(単線)(mm)
8.26〜9.27
注文コード
08572952
品番
RD70-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
適合
9H-150
REC-150B
REC-150C
端子形状
二つ穴端子
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
60.57〜76.28
種類
裸圧着端子
寸法d2(Φmm)
11
幅(mm)
24
全長(mm)
83
寸法A(mm)
32
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
19
寸法D(Φmm)
17.5
寸法E(mm)
18.5
電線抱合範囲(単線)(mm)
8.26〜9.27
寸法d1(Φmm)
13.5
電線抱合容量(MCM)
2/0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表