※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD200-0 銅線用裸圧着端子(RD型) 冨士端子工業 08573187 RD200-0 銅線用裸圧着端子(RD型) 冨士端子工業 08573187

銅線用裸圧着端子(RD型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)192.6〜242.27 電線抱合範囲(単線)(mm)15.6〜17.5 注文コード08573187 品番RD200-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は電線抱合範囲・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
適合
REC-325
12-A
12K-1
端子形状二つ穴端子 電線抱合範囲(撚線)(mm2)192.6〜242.27 種類裸圧着端子 幅(mm)44 全長(mm)117 寸法t(mm)4 寸法D(Φmm)32.7 寸法E(mm)32 電線抱合範囲(単線)(mm)15.6〜17.5 寸法d1(Φmm)24 電線抱合容量(MCM)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする