※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士端子工業
冨士端子工業の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
冨士端子工業の 圧着端子
冨士端子工業の ブレード型(板)圧着端子
板型圧着端子(SPF型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64(参考)
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.82〜2.89(参考)
幅(mm)
3.3
全長(mm)
21
注文コード
08573397
品番
SPF-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・幅・全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合
214A
5N18
AC-5ND(1号ヘッド)
端子形状
板形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64(参考)
電線抱合範囲AWG(#)
12〜10
種類
裸圧着端子
幅(mm)
3.3
全長(mm)
21
寸法t(mm)
0.95
寸法F(mm)
14.5
寸法D(Φmm)
5.6
寸法E(mm)
6.5
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.82〜2.89(参考)
寸法d1(Φmm)
3.4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表