※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士端子工業
冨士端子工業の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
冨士端子工業の 圧着端子
冨士端子工業の その他形状圧着端子
フォーク型圧着端子(X型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
08580083
品番
X2-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
適合
ミニ12
5N18
AC-5ND(1号ヘッド)
端子形状
先開形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
種類
裸圧着端子
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
寸法d2(Φmm)
4.3
幅(mm)
8.5
全長(mm)
16.2
寸法t(mm)
0.8
寸法F(mm)
7.3
寸法D(Φmm)
4.2
寸法E(mm)
5.0
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14〜1.82
寸法d1(Φmm)
2.3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表