※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士端子工業
冨士端子工業の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
冨士端子工業の 圧着スリーブ
冨士端子工業の P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
08580302
品番
BTP-5.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64(参考)
種類
絶縁付圧着スリーブ
電線抱合範囲AWG(#)
12〜10
内径(Φmm)
3.4
全長(mm)
20
外径(Φmm)
6.5
スリーブ形状
重ね合せ用
適合
5、AC-5ND(5号ヘッド)
色
黄
寸法l(mm)
8.5
材質(絶縁体)
塩化ビニル
最高使用温度(℃)
75(絶縁体)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表