※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP-5.5 絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型) 冨士端子工業 08580643 VP-5.5 絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型) 冨士端子工業 08580643

絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 08580643 品番 VP-5.5
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜6.64(参考) 種類絶縁付圧着スリーブ 電線抱合範囲AWG(#)12〜10 内径(Φmm)3.4 全長(mm)20 外径(Φmm)5.4 スリーブ形状重ね合せ用 適合5、AC-5ND(5号ヘッド) 寸法l(mm)8.5 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする