ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラスチックシェルキット(ストレート型)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08581124 品番 10320-3210-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム
EMI/ESD対策品
片手で着脱できるワンタッチロック
一体成形シェルに匹敵する仕上がりと強度

材質
シェルボディ:ガラス強化ポリエステル
ラッチ:ポリエステル及びステンレス
ケーブルクランプ:ステンレス鋼
極数20 仕様誤挿入キーなし 形状ストレート 種類角型 寸法A(mm)29.7 寸法F(mm)27.45 寸法D(mm)Φ6.7 寸法E(mm)23.8 寸法B(mm)20.9 寸法C(mm)33.0 適合ケーブル外覆仕上がり径:最大Φ6.5mm 結合方式ワンタッチ 周囲温度(℃)-55〜+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲) 適合パネル厚さ(mm)2.0mm以下(ワッシャー厚含む) 適合コネクタMDRプラグコネクタ コンタクト形状オス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08581124
2019-04-22
用途:
測定コード作成
電気・ガス・熱供給・水道業

組立も見やすく完成したら、市販品と見分けがつかないほどです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする