UN-CV20 電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー 三菱電機 08583933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別電磁開閉器用(電磁接触器側)、電磁接触器用、電磁継電器用 注文コード08583933 品番UN-CV20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥590
この商品は種別・適合機種など22種類から選べます 他の種類を見る

盤取付配線後、不用意に充電部に触れることを防止します。

種類関連商品 型式UN-CV20 種別電磁開閉器用(電磁接触器側)、電磁接触器用、電磁継電器用 取付け方法ヘッドオン 適合MSO-2×N18、S-2×N18/N28、SR-N8/UN-AX2/AX4、SRD-N8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08583924
2015-03-16
用途:
端子の保護、絶縁

あたり前ですが、パチッと隙間なくハマりました。価格はこんなものですね。でも単品を必要数発注出来るので便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする