※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
デジタルファイバアンプ(コード引き出しタイプ) E3X-DA-S/MDA
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08585105
品番
E3X-DA11TW-S 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
安定検出の高機能ファイバアンプ
応答時間
最速モード:動作48μs、復帰50μs
高速モード:動作・復帰 各250μs
標準モード:動作・復帰 各1ms
高精度モード:動作・復帰 各4ms
周囲温度(℃)
動作時:1〜2台連結時-25〜+55、3〜10台連結時-25〜+50、11〜16台連結時-25〜+45
保存時:-30〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類
ファイバアンプ
タイプ
高機能タイプ(ツイン出力)
電源電圧(V)
DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状
角
コード長さ(m)
2
機能
パワーチューニング:投光パワー&受光ゲイン・デジタル制御方式、微分検出:片側エッジ検出モード/両側エッジ検出モード切替可能(片側エッジ:250/500μs/1/10/100ms切替可能、両側エッジ:500μs/1/2/20/200ms切替可能)、オートパワーコントロール:投光電流高速制御方式、ゼロリセット:マイナス表示可能(しきい値がシフトします)、イニシャルリセット:設定条件を初期化、入出力設定:外部入力設定(各種ティーチング/パワーチューニング/ゼロリセット/投光オフ/カ
タイマ機能
OFFディレイ、ONディレイ、ワンショットから選択可能1ms〜5s(1〜20ms:1ms単位、20〜200ms:10ms単位、200ms〜1s:100ms単位、1〜5s:1s単位)
接続方式
コード引き出し
表示方式
方向:通常/リバース切替可能
出力
NPN
質量(g)
約100(梱包状態)
保護構造
IEC60529規格 IP50(保護カバー装着時)
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
制御出力
(0N/OFF出力)負荷電源電圧:DC26.4V以下、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力形式によって異なります)、負荷電流:50mA以下(残留電圧 1V以下)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)
ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、出力短絡保護
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
消費電力(mW)
1080以下(電源電圧24V時 消費電流45mA以下)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度/白熱ランプ:10000以下、太陽光:20000以下
感度調整
ティーチングまたはマニュアル調整
干渉防止機能
10台まで(パワーチューニング有効時は6台まで)
デジタル表示
受光量+しきい値、その他6パターンから選択可能
表示灯
動作表示灯1ch(橙色)、動作表示灯2ch(橙色)
光色
赤
光源(発光波長)
赤色発光ダイオード(635nm)
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
注意
※検出機能を最速モードに選択した場合は、通信機能が無効となり、相互干渉防止機能およびモバイルコンソールとの通信機能は使用できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08585105
E3X-DA11TW-S 2M
89772051
E3NX-FA21 2M
スマートファイバアンプE3NX-FA
omron(オムロン)
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です