- 種類
- ファイバアンプ
- タイプ
- 高機能タイプ(外部入力)
- 電源電圧(V)
- DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下
- ヘッド形状
- 角
- コード長さ(m)
- 2
- 機能
- パワーチューニング:投光パワー&受光ゲイン・デジタル制御方式、微分検出:片側エッジ検出モード/両側エッジ検出モード切替可能(片側エッジ:250/500μs/1/10/100ms切替可能、両側エッジ:500μs/1/2/20/200ms切替可能)、オートパワーコントロール:投光電流高速制御方式、ゼロリセット:マイナス表示可能(しきい値がシフトします)、イニシャルリセット:設定条件を初期化、入出力設定:外部入力設定(各種ティーチング/パワーチューニング/ゼロリセット/投光オフ/カ
- タイマ機能
- OFFディレイ、ONディレイ、ワンショットから選択可能1ms~5s(1~20ms:1ms単位、20~200ms:10ms単位、200ms~1s:100ms単位、1~5s:1s単位)
- 接続方式
- コード引き出し
- 表示方式
- 方向:通常/リバース切替可能
- 出力
- NPN
- 質量(g)
- 約100(梱包状態)
- 保護構造
- IEC60529規格 IP50(保護カバー装着時)
- 材質(ケース)
- ポリブチレンテレフタレート
- 制御出力
- (0N/OFF出力)負荷電源電圧:DC26.4V以下、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力形式によって異なります)、負荷電流:50mA以下(残留電圧 1V以下)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 20以上(DC500Vメガにて)
- 材質(カバー)
- ポリカーボネート
- 周囲湿度(%RH)
- 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
- 保護回路
- 電源逆接続保護、出力短絡保護
- 耐振動(耐久)
- 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
- 消費電力(mW)
- 1080以下(電源電圧24V時 消費電流45mA以下)
- 使用周囲照度(Lx)
- 受光面照度/白熱ランプ:10000以下、太陽光:20000以下
- 感度調整
- ティーチングまたはマニュアル調整
- 干渉防止機能
- 10台まで(パワーチューニング有効時は6台まで)
- デジタル表示
- 受光量+しきい値、その他7パターンから選択可能
- 表示灯
- 動作表示灯(橙色)、パワーチューニング表示灯(橙色)
- 光色
- 赤
- 光源(発光波長)
- 赤色発光ダイオード(635nm)
- 耐電圧(V)
- AC1000 50/60Hz 1min
- 衝撃(耐久)(m/s2)
- 500 X、Y、Z各方向 3回