画像準備中

MOS FETリレー DIP8ピン 高容量&低オン抵抗タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状プリント基板用端子 注文コード08587853 品番G3VM-61CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子形状・アズワン品番・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
直流順電流低減率:-0.5mA/℃
オン電流低減率:-20mA/℃
動作温度25℃以上
電流(A)
LED順電流:50m
繰り返しピークLED順電流:1(100μsパルス、100pps)
逆電流:10μ(最大)(LED逆電圧6V)
トリガLED順電流:5m(最大)(連続負荷電流1)
動作温度25℃時
電圧(V)
LED逆電圧:6
LED順電圧:1.0(最小)、1.2(標準)、1.4(最大)、LED順電流20mA時
(動作温度25℃時)
温度(℃)
接合部温度:125
はんだ付け条件:260(10s)
種類プリント基板用リレー 形状DIP 8ピン 接点構成1a 端子形状プリント基板用端子 用途半導体テスター、計測機器、セキュリティシステムなど 質量(g)約0.54 規格RoHS指令 抵抗(Ω)最大出力オン抵抗:0.12(最大)(動作温度25℃時) 負荷電圧(V)AC60ピーク 絶縁抵抗(MΩ)入出力間容量:最小1000 使用周囲温度(℃)-20〜+85(ただし氷結および結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-55〜+125(ただし氷結および結露しないこと) 付加機能低オン抵抗タイプ 漏れ電流(mA)開路時:1×10-3(標準)、0.004(最大)(出力耐電圧20V、動作温度50℃) 動作時間(ms)最大5.0 復帰時間(ms)最大3.0 連続負荷電流(mA)2000(使用周囲温度25℃時) 耐電圧(V/min)出力耐電圧:60、入出力間:AC1500 50/60Hz(動作温度25℃時) 容量(pF)端子間容量:15(標準)、入出力間容量:0.8(標準)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08587853 G3VM-61CR 39067314 G3VM-61BR MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ omron(オムロン) MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ omron(オムロン) 1個 859 税込945 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする