種類プリント基板用リレー
形状DIP 8ピン
接点構成1a1b
端子形状プリント基板用端子
取付け方法プリント基板取りつけ、表面実装
用途計測機器、セキュリティシステム、娯楽機器など
質量(g)約0.54
規格RoHS指令、UL(申請予定)
負荷電圧(V)AC350ピーク
絶縁方式フォト・ダイオード・カプラ
使用周囲温度(℃)-40〜+85(ただし氷結および結露しないこと)
付加機能低オン抵抗タイプ
漏れ電流(mA)1μA以下(DC350Vにて)
定格電流(mA)入力:50(max)(使用周囲温度25℃時)
連続負荷電流(mA)120(6ピンタイプ A接続)(使用周囲温度25℃時)
出力オン抵抗(Ω)25(6ピンタイプ A接続)(使用周囲温度25℃時)
アズワン品番64-3361-85
耐電圧(V/min)入出力間:AC2500 50/60Hz(使用周囲温度25℃時)