※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用リレー
MOS FETリレー DIP8ピン 多極接点構成タイプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08587923
品番
G3VM-355FR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
1aと1bの2つの接点回路を1つのDIPパッケージに詰込んだ新型MOS FETリレー。
連続負荷電流120mA。
入出力間耐電圧2500Vrms。
備考
都度納期確認
種類
プリント基板用リレー
形状
SMD 8ピン
接点構成
1a1b
端子形状
サーフェス・マウント端子
取付け方法
プリント基板取りつけ、表面実装
用途
計測機器、セキュリティシステム、娯楽機器など
質量(g)
約0.54
規格
RoHS指令、UL(申請予定)
負荷電圧(V)
AC350ピーク
絶縁方式
フォト・ダイオード・カプラ
使用周囲温度(℃)
-40〜+85(ただし氷結および結露しないこと)
付加機能
低オン抵抗タイプ
漏れ電流(mA)
1μA以下(DC350Vにて)
定格電流(mA)
入力:50(max)(使用周囲温度25℃時)
連続負荷電流(mA)
120(6ピンタイプ A接続)(使用周囲温度25℃時)
出力オン抵抗(Ω)
25(6ピンタイプ A接続)(使用周囲温度25℃時)
アズワン品番
64-3361-86
耐電圧(V/min)
入出力間:AC2500 50/60Hz(使用周囲温度25℃時)