※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G3VM-601BY MOS FETリレー DIP6ピン 高絶縁タイプ omron(オムロン) 08587932 G3VM-601BY MOS FETリレー DIP6ピン 高絶縁タイプ omron(オムロン) 08587932

MOS FETリレー DIP6ピン 高絶縁タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状プリント基板用端子 電圧(V)LED逆電圧:5LED順電圧:1.0(最小)、1.15(標準)、1.3(最大)、LED順電流10mA時(動作温度25℃時) 注文コード08587932 品番G3VM-601BY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は端子形状・電圧・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

アナログ信号開閉用途に適したMOS FETリレー
光絶縁で入出力間耐電圧AC5kV
微小アナログ信号の開閉可能。
AC/DC両用。
負荷電圧600V。
入出力間耐電圧AC5kV。

電流(A)
LED順電流:50m
繰り返しピークLED順電流:1(100μsパルス、100pps)
逆電流:10μ(最大)(LED逆電圧5V)
トリガLED順電流:5m(最大)、1.6m(標準)(連続負荷電流100m)
動作温度25℃時
電圧(V)
LED逆電圧:5
LED順電圧:1.0(最小)、1.15(標準)、1.3(最大)、LED順電流10mA時
(動作温度25℃時)
温度(℃)
接合部温度:125
はんだ付け条件:260(10s)
抵抗(Ω)
最大出力オン抵抗:
A接続:35(最大),25(標準)(連続負荷電流100mA)
A接続:45(最大),35(標準)(連続負荷電流100mA)
B接続35(最大),23(標準)(連続負荷電流100mA)
C接続18(最大),12(標準)(連続負荷電流200mA)
LED順電流10mA、動作温度25℃時
種類プリント基板用リレー 形状DIP 6ピン 接点構成1a 端子形状プリント基板用端子 用途電子交換機、FA、計測機器、セキュリティシステムなど 質量(g)約0.4 負荷電圧(V)AC600ピーク 絶縁抵抗(MΩ)入出力間容量:最小1000 使用周囲温度(℃)-40〜+85(ただし氷結および結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-55〜+125(ただし氷結および結露しないこと) 付加機能入出力間耐圧高タイプ=2.5kVを超える範囲 漏れ電流(mA)開路時:1×10-3(最大)(出力耐電圧600V) 動作時間(ms)最大1.5、標準0.2 復帰時間(ms)最大1.0、標準0.2 連続負荷電流(mA)A接続100、B接続100、C接続200(動作温度25℃時) アズワン品番64-3362-27 耐電圧(V/min)出力耐電圧:600、入出力間:AC5000 50/60Hz(動作温度25℃時) 容量(pF)端子間容量:30(標準)、入出力間容量:0.8(標準)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする