用途半導体検査装置、計測機器、ブロードバンド、データロガーなど
備考都度納期確認種類プリント基板用リレー形状SOP 4ピン接点構成1a端子形状サーフェス・マウント端子取付け方法表面実装質量(g)約0.1規格RoHS指令、UL負荷電圧(V)AC20ピーク絶縁方式フォト・ダイオード・カプラ使用周囲温度(℃)-20~+85(ただし氷結および結露しないこと)付加機能低オン抵抗タイプ漏れ電流(mA)1nA以下(DC20Vにて)定格電流(mA)入力:50(max)(使用周囲温度25℃時)連続負荷電流(mA)300(6ピンタイプ A接続)(使用周囲温度25℃時)出力オン抵抗(Ω)1.5(6ピンタイプ A接続)(使用周囲温度25℃時)アズワン品番64-3361-52耐電圧(V/min)入出力間:AC1500 50/60Hz(使用周囲温度25℃時)