※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用リレー
MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1a
注文コード
08587975
品番
G3VM-61G1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
接点構成・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
微小信号やアナログ信号開閉用途に適したMOS FETリレー
連続負荷電流400mA。
入出力間耐電圧1500Vrms。
種類
プリント基板用リレー
形状
SOP 4ピン
接点構成
1a
端子形状
サーフェス・マウント端子
取付け方法
表面実装
用途
ブロードバンド、計測機器、データロガー、娯楽機器など
質量(g)
約0.1
規格
RoHS指令、UL
負荷電圧(V)
AC60ピーク
絶縁方式
フォト・ダイオード・カプラ
使用周囲温度(℃)
-20〜+85(ただし氷結および結露しないこと)
漏れ電流(mA)
1μA以下(DC60Vにて)
定格電流(mA)
入力:50(max)(使用周囲温度25℃時)
連続負荷電流(mA)
400(6ピンタイプ A接続)(使用周囲温度25℃時)
出力オン抵抗(Ω)
2(6ピンタイプ A接続)(使用周囲温度25℃時)
耐電圧(V/min)
入出力間:AC1500 50/60Hz(使用周囲温度25℃時)