※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G3VM-41LR5 MOS FETリレー SSOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R) omron(オムロン) 08588027 G3VM-41LR5 MOS FETリレー SSOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R) omron(オムロン) 08588027

MOS FETリレー SSOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類プリント基板用リレー 負荷電圧(V)AC40ピーク 注文コード08588027 品番G3VM-41LR5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は種類・負荷電圧・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る

世界最小のSSOPパッケージ
低C×R=10pF・Ωを実現した新型MOS FETリレー
負荷電圧40Vタイプ
出力信号の減衰を抑えたオン抵抗=1Ω(標準)。

備考都度納期確認 種類プリント基板用リレー 形状SSOP 4ピン 接点構成1a 端子形状サーフェス・マウント端子 取付け方法表面実装 用途半導体検査装置、計測機器、ブロードバンド、データロガーなど 質量(g)約0.03 規格RoHS指令、UL(申請予定) 負荷電圧(V)AC40ピーク 絶縁方式フォト・ダイオード・カプラ 使用周囲温度(℃)-20〜+85(ただし氷結および結露しないこと) 付加機能低オン抵抗タイプ 漏れ電流(mA)1nA以下(DC30Vにて) 定格電流(mA)入力:50(max)(使用周囲温度25℃時) 連続負荷電流(mA)300(6ピンタイプ A接続)(使用周囲温度25℃時) 出力オン抵抗(Ω)1.5(6ピンタイプ A接続)(使用周囲温度25℃時) アズワン品番64-3362-20 耐電圧(V/min)入出力間:AC1500 50/60Hz(使用周囲温度25℃時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする