H7CX-R11 電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CX omron(オムロン) 08589813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08589813 品番H7CX-R11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

明るく、見えやすいネガLCD表示
各桁キーの採用により、操作が簡単
基本設定はすべて、ディップスイッチで可能
NPN/PNP入力マルチ、直流2線式センサ対応で、幅広い入力に対応可能
UL、CSA取得。CEマーク対応
防水構造(NEMA4X:IP66相当)

保護構造
IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)準拠
ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-29使用時)
耐電圧
充電金属部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min
電源と入力回路間:AC2000V 50/60Hz 1min
制御出力と電源、入力回路間:AC2000V 50/60Hz 1min
非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min
入力方式
無電圧入力:短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電源約12mA)
短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以下
電圧入力:"H"レベル:DC4.5〜30V、"L"レベル:DC0〜2V(入力抵抗 約4.7kΩ)
無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力(切替)
制御出力
接点出力AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)
最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)
寿命
機械的:1000万回以上
電気的:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷)
計測範囲
30Hz:0.01〜30.00Hz
10kHz:0.01Hz〜10kHz
安全規格
cULus(またはcURus 使用するソケットによる):UL508/CSA C22.2 No.14
EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリU
B300 PILOT DUTY
1/4HP AC120V、1/3HP AC240V、3A抵抗負荷
EMC規格
EMI:EN61326
放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A
雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A
EMS:EN61326
静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2
電界強度イミュニティ:EN61000-4-3
伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6
バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
サージイミュニティ:EN61000-4-5
電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11
耐ノイズ
電源端子間:±1.5kV
入力端子間:±600V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立ち上がり1ns)
インパルス電圧(V)
電源端子間:3.0kV
導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5kV
桁数6桁(0〜999999) 電源(V)DC12(外部供給電源) 設定段数1段 出力方式接点出力 電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) ケース色ブラック 端子構造ソケットタイプ(11ピン) タイプタコメータ 質量(g)約140 種類タコメータ 消費電力約9.4VA(AC264V時) 測定精度±0.1%F.S.±1digit以下(at23±5℃) 表示方式7セグメントネガLCD 接続方法外部:11ピンソケット 最高計数速度30Hz、10kHz(切替) 文字高(mm)カウント値:9(赤色)、比較値:6(緑色) 停電記憶EEP-ROM(書換え回数10万回以上)、データ保持性:10年以上 機能プリスケール機能:0.001〜99.999 入力信号カウント、ホールド 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間 使用周囲温度(℃)-10〜+55、密着取付け時:-10〜+50(ただし氷結しないこと) 取付け方法埋込み取付け、表面取付け(共用) 耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル) 耐衝撃(耐久)294m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度25〜85% 保存温度範囲(℃)-25〜+65(ただし、氷結しないこと) 静電気耐力8kV(誤動作)、15kV(破壊) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル) 耐衝撃(誤動作)98m/s2 3軸各方向 各3回 ホールド入力:最小入力信号幅20ms 出力モード上下限/範囲/上限/下限 センサ待ち時間290ms以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受付けません) 許容電圧範囲定格電源電圧の85〜110% パルス計測方式周囲計測方式(サンプリング周期:200ms) オートゼロ時間0.1〜99.9s 起動補償タイマ0.0〜99.9s 平均回数OFF/2回/4回/8回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする