WT21-OD08 ワイヤレスターミナル omron(オムロン) 08591371

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WT21-OD08 ワイヤレスターミナル omron(オムロン) 08591371 WT21-OD08 ワイヤレスターミナル omron(オムロン) 08591371

ワイヤレスターミナル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08591371 品番WT21-OD08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤレスで簡単にON/OFF伝送
8点のON/OFF信号を通信。
無線の免許・資格不要。
空き周波数チャネルを自動選択(簡易MCAの場合)。
液晶ディスプレイで簡単設定。
便利な中継機能を実現。

種別
無線機:ターミナル(親局がON/OFF通信I/F ON/OFF)
無線電波:400MHz(特定省電力無線)
ユニット:出力ユニット
通信機能
周波数チャネル数:40チャネル
チャネル間隔:12.5kHz
空中線電力:10mW
通信速度:2400bit/s
伝送距離:屋内100m以上(見通し)、屋外300m以上(見通し)、設置環境により異なります。
最大接続台数:1:Nのとき制限なし。N:1のとき15台
中継断数:最大2段(1:1、1:Nの時)
同一エリア使用数:最大6グループ
誤り制御:CRCエラー検出 エラー時データ破棄
出力仕様
NPNオープンコレクタ
DC30V 100mA、出力残留電圧1.5V未満、出力漏れ電流0.1mA以下
耐振動
ねじ固定による取り付け時:振動周波数10〜55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 掃引時間8分/回 掃引回数10回
DINレールによる取り付け時:振動周波数10〜150Hz 片振幅0.1mm 加速度15m/s2 掃引時間8分/回 掃引回数10回
質量(g)約220 使用温度範囲(℃)-10〜+55 規格ARIB STD-T67 保護構造IEC規格 IP30 定格電力(W)1.5 耐電圧AC1000V 1min 端子一括と取り付けねじ、DINレール間 出力点数8点 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113.5×35×85(アンテナ、突起部を除く) 電源電圧(V)DC12〜24±10%(設定・登録時のみDC9〜24V±10%) 応答時間260ms(1:1単方向で通信エラーなしの時) 消費電流(mA)100以下、起動時:150以下 使用湿度範囲25〜85%RH(結露しないこと) 使用周波数(Hz)429.2500M〜429.7375M 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガ)(端子一括と取り付けねじ、DINレール間) 通信方法単信方式 保存温度範囲(℃)-25〜+65 保存湿度範囲25〜85%RH(結露しないこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠2kV(電源ライン) 最小信号入力時間(s)60m(1:1双方向の時) 耐衝撃(m/s2)150 3軸方向各3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする