※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電源(制御機器)
omron(オムロン)の 変圧・変換
omron(オムロン)の スイッチング電源関連商品
スイッチング・パワーサプライ S82J
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08591816
品番
S82J-02524D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
CEマーキングでローコストを実現したグローバル電源。
入力電圧(V)
AC100〜240(フリー入力)
DC110〜170V(安全規格は対象外)
耐電圧
AC3.0kV 1min(入力一括)と(出力一括)間
AC2.2kV 1min(入力一括)と(出力一括・接地[アース])間)
AC1.0kV 1min(出力一括)と(接地[アース])間
使用周囲温度(℃)
自然冷却:-10〜60
強制冷却:-10〜70
(ただし、結露および氷結しないこと)
安全規格
UL508(Listing)、1012、1950 or 60950
CSA C22.2 No.14、No.950 or 60950 Class2、EN60950、EN50178(=VDE0160)取得。
EMC:EN61204-3 Class A適合
突入電流(A)
AC100V入力時:25A以下
AC200V入力時:50A以下
(25℃、コールドスタートにて)
耐振動
10〜55Hz片振幅0.375mm
3方向各2hにて異常の無いこと
入力電流(A)
AC100V入力時:0.8以下
AC200V入力時:0.6以下
リーク電流(mA)
AC100V入力時:0.5以下
AC200V入力時:1以下
効率
67%以上
仕様により異なります
出力電圧(V)
24
容量(W)
25
出力電流(A)
1.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×97×124
質量(g)
350g以下
構造
カバー付タイプ端子正面
保存温度(℃)
-25〜+65(ただし、結露および氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(出力一括)と(入力一括、接地[アース])間 DC500Vにて
取付け方法
正面取付けタイプ
使用周囲湿度
25〜85%RH(保存湿度25〜90%)
入力周波数(Hz)
50/60Hz(47〜450Hz)
取付方向
標準取付け
耐衝撃(m/s
2
)
300(6方向各3回にて異常の無いこと)
入力変動
0.4%以下
負荷変動
0.8%以下(定格入力、10〜100%負荷にて)
過電流保護
105〜160%以上、フの字垂下・間欠動作形、自動復帰
起動時間(ms)
500以下(定格入出力にて出力電圧90%までの立上り)
過電圧保護
無
出力電圧可変範囲(%)
±10(V.ADJにて)
出力リップルノイズ電圧
2%(p-p)以下
温度変動
0.05%/℃以下(定格入出力にて)
出力保持時間
20ms以上
出力表示灯
有(色:緑)
雑音端子電圧
EN61204-3 Class A適合、FCCクラスA準拠
放射妨害電解強度
EN61204-3 Class A適合
ノイズフィルター
有