無停電電源装置 BXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08592026 品番BX75SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥84,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

常時商用給電方式
4種類の電源電圧に対応(100V・110V・115V・120V):100から120Vの電圧に対応していますので、さまざまな電源電圧にも柔軟に対応することが可能です。
CEマーキング適合、UL1778取得:世界を代表する安全規格であるCEマーキングに適合。UL規格の認証を受けていますので、安心してご使用いただけます。
「リモートON/OFF接点入力」標準装備:リモートON/OFF接点入力を装備しており、外部スイッチなどからUPSをON/OFFできます。組み込み用途に最適です。
Windows/Linux対応自動シャットダウンソフト「Power Act Pro」を標準添付
バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応):バッテリはお客様自身で間単に交換することが可能。手間とコストを削減できます。
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4〜5年という長寿命バッテリを搭載。トータルランニングコストを低減します。
「状態表示ウインドウ」搭載:動作時や異常発生時の状況をデジタル表示でお知らせ。メンテナンスや緊急時にも迅速に対応できます。
コールドスタート対応:AC入力がない状態でもUPSを起動し、UPSからAC出力させることが可能です。
「バッテリ交換表示LED」搭載:バッテリ交換時期を赤い点滅表示でお知らせします。

出力電圧
商用運転時:入力電圧スルー出力
バックアップ運転時:100V mode:AC100V±10V、
110V mode:AC110V±10V、
115V mode:AC115V -10/+5V、
120V mode:AC115V -10/+5V
AC100Vモード以外で使用するときは、必ず事前に動作確認を行ってください。
バックアップ運転時出力の最大電圧が通常電圧時よりも低くなる場合があります。
出力周波数(Hz)
商用運転時:入力周波数スルー出力
バックアップ運転時:50/60±1
湿度範囲
使用環境:25〜85%RH(無結露)
保管環境:10〜90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
入力電圧許容範囲(V)
100V mode:AC86±4〜114±4、110V mode:AC96±4〜124±4
115V mode:AC101±4〜129±4、120V mode:AC106±4〜134±4
運転方式常時商用給電方式 機能自動バッテリチェック機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能 入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P) コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×4個 電源コード(m)約1.8 充電時間(時間)12 切替時間(秒)10m以内 付属品縦置きスタンド、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本、ソフト(ネットワーク対応自動シャットダウンソフトPowerAct Pro、UPSサービスドライバソフト)、自動シャット、ダウンソフト、無償ダウンロード 仕様●LCD表示●コールドスタート対応●SNMP対応可能、接点信号ネットワーク入出力 質量(kg)約9 高さ(mm)ゴム足:約2 外形寸法(mm)90×287×278(W×D×H) 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスB準拠 消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時10/最大時35、定格負荷時:通常時34/最大時50 温度範囲(℃)使用環境:0〜40、保管環境:-15〜40 対応OSPowerAct Pro:Windows Server 2003 x64 Editions/XP Professional x64 Edition/Server 2003/XP/Me/98、Linux UPSサービスドライバ:Windows Server 2003 x64 Editions/XP Professional x64 Edition/Server 2003/XP/2000、Linux 日本語/英語版のOSに対応 定格電流(A)7.5 出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力/バックアップ運転時:100 mode:AC100±10、110 mode:AC110±10、115 mode:AC115 -10/+5、120 mode:AC115 -10/+5[AC100モード以外で使用するときは、必ず事前に動作確認を行ってください。バックアップ運転時出力の最大電圧値が通常電圧時(商用電源)よりも低くなる場合があります] 最大電流(A)12 定格入力電圧(V)AC100/110/115/120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×287×278(±1) 騒音値(dB)40以下(UPS起動時とバックアップ運転時は45以下) 冷却方式自然空冷(ファン無) 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:短形波 インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、同時使用不可 バッテリーシール鉛バッテリ:DC12V/7.2Ah×2個、バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能 出力容量750VA/450W(共に上限) 相数入力:単相2線/出力:単相2線 使用周囲温度(℃)0〜40 寿命期待:4〜5年(長寿命)周囲温度20℃の場合 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器・過負荷:定格容量以上で警報、5分以上継続で出力停止、出力垂下(バックアップ運転時)・電源ノイズ/雷サージ保護機能 入力周波数(Hz)50/60±4 設置方式縦置き/横置き可能 安全規格UL1778取得 起動電圧範囲(V)100 mode:AC86±4〜114±4、110 mode:AC96±4〜124±4、115 mode:AC101±4〜129±4、120 mode:AC106±4〜134±4 入力保護容量(A)15 バックアップ時間5分以上 発熱量(KJ/h)通常時119/充電時180 入力電圧範囲(V)100 mode:AC86±4〜114±4、110 mode:AC96±4〜124±4、115 mode:AC101±4〜129±4、120 mode:AC106±4〜134±4 出力容量(VA/W)750/450(共に上限) 切替時間出力:10ms以内 使用周囲湿度(%RH)25〜85(無結露) 保存湿度(%RH)10〜90(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする