WK-A-24 エンドレスベルト 光陽社 A(溶融アルミナ) 08596707

エンドレスベルト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 粒度24 注文コード08596707 品番WK-A-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度18種類から選べます 他の種類を見る

継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。
研磨目が均一に入り、ベルト仕上げ用として最適です。

粒度24 寸法(mm)100×915 砥材A(溶融アルミナ) 基材袋織綿布 接着剤G/G(グルーボンド)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08596874
2013-08-05
用途:
堅い木材の最終研磨

サイズ(径)が微妙に小さく、手持ちの機械では
回りません、使えません、話になりませんでした。
10枚1万円のゴミ出した。

3人が参考にしています
対象商品:
08596777
2013-04-22
用途:
バリ取り
有限会社蛭田技研工業 様

粉がいっぱい落ちて、すぐ切れなくなる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする