サンドシート

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3枚) 粒度120 注文コード08598326 品番ST-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥970
この商品は粒度15種類から選べます 他の種類を見る

サンドペーパーに比べ目詰まりを起こさず、また厚みがあるため手によくなじみ、作業性に優れています。深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性があるため曲面部分での作業にも最適です。

粒度120 寸法(mm)150×230 用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし 砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き) 耐熱温度(℃)90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08598326 ST-31 08598177 ST-02 サンドシート SHINEX(シャイネックス) サンドシート SHINEX(シャイネックス) 1枚 369 税込406 内容量が変わりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08598177
2022-12-17
用途:
塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

サビと古い塗装落としに#120番を購入しました。もう一つ粗めの#80でも良かったと思いました。

対象商品:
08598204
2021-08-25
用途:
オーディオシステムの製作
その他業種

木製キャビネットを組んでオーディオシステムを作成中ですが、そのキャビネットの塗装作業での研磨に使っています。最終的には鏡面に近い仕上げにする予定ですが、サンドペーパーより強度もありいいと思います。次はもう少し細かな1200とか1500番とかがあればいいですね。

対象商品:
08598161
2017-03-11
用途:
お好み焼き屋さんです、鉄板を磨くのにコスパ最高デス。
有限会社橋 様 (飲食業)

洗剤と洗浄機で洗って再利用しますが、樹脂の為にすぐに磨耗します。もっと熱に強くなってくれたら助かるのですが。

対象商品:
08598161
2016-11-18
用途:
異物で固結した部品の清掃
製造業

厚手で使用するのに楽に固結した異物を撤去できました。
通常のサンドペーパーでは破れ、サンド部分の剥げ落ちがありますが、これでは問題ありませんでした。

対象商品:
08598186
2016-11-21
用途:
パイプの錆取り
有限会社立森工作所 様 (製造業)

イイですよ、丈夫だし大きいので使い勝手がイイですね

対象商品:
08598161
2016-04-04
用途:
銅管のサビ取り

商品の持ちもよく、使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする