TK4445-3 軽量ラック 120kg モノタロウ 08598965 TK4445-3 軽量ラック 120kg モノタロウ 08598965 TK4445-3 軽量ラック 120kg モノタロウ 08598965 TK4445-3 軽量ラック 120kg モノタロウ 08598965 TK4445-3 軽量ラック 120kg モノタロウ 08598965

軽量ラック 120kg

(230件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08598965 品番 TK4445-3
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。

耐荷重(kg/段)120 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×1200 棚段数(段)3 ホワイトグレー 用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 付属品支柱×4、棚板×3、ダブル型コーナープレート(左)×4、ダブル型コーナープレート(右)×4、ベースプレート×4、M6ボルトナット×100、ドライバー×1 質量(kg)22 高さ(mm)1200 タイプ単体 奥行(mm)450 間口(mm)1200 板厚(mm)天地板:35、棚板:35 棚段数3 安全荷重(kg)600(1台当たり) 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 総耐荷重(kg)600 均等耐荷重(kg/台)600 有効内寸法(間口×奥行)(mm)1186×436 棚板内寸・間口(mm)1186 棚板内寸・奥行(mm)436 均等耐荷重(kg/段)120
関連資料:よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書:
注意
オプションの中段フックは【注文コード:00762938 】をご使用ください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
※配達不可エリアの場合、支店止めになる可能性がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 230
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08598922
2025-09-30
用途:
物置小屋の整理棚として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

作りは問題なくしっかりしています。使用に関しては問題はありませんが組み立てが面倒でした。付属のボルトとナットのバリがあるのが多く最初の噛み合いがうまくいかない事が終始あり、最悪噛み合わないボルトナットもありました。
またプラスドライバーも付属してますが本締めの際ナットも回ってしまったので持ってたスパナを使用。ドライバーを付けるなら小さいスパナも付属にするか、工具は用意してもらうようにするかのどっちかが良いかと思います。

3人が参考にしています
2025-11-13
用途:
物品の保管
教育・研究機関

多種類の形状があり,選択しやすいと思います.おくゆきが600oの物を入手しましたが,棚板に補強が入っており,安心して使用できると思います.

2026-01-07
用途:
道具の整理
ガレージ ダンク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

見た目、奥行き高さちょうど良く綺麗にちんれつできました。

2025-12-01
用途:
作業場で整理に使用
製造業

届いた板の1枚がひどく変形していて
叩いて直さないと組めない状態でした。

2人が参考にしています
2025-08-29
用途:
本棚として使用

木製より丈夫でコスパ良い。
飾り気のない見た目が図書館や倉庫みたいでカッコイイ。

2025-06-03
用途:
靴の棚
有限会社マルヤス住設機器 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

棚を追加して4段にして、
作業靴を整理できた。
高さ、間口、奥行もバリエーションが
多くいい感じにできました。

対象商品:
08599175
2025-07-22
用途:
倉庫での製品などの保管に使用しています
卸売・小売業

組み立てるのに少しコツが必要ですが、二人くらいで組み立てられると思います。安定感はそれほど高くないですが、下段に重量物を入れれば大丈夫だと思います。

2025-09-01
用途:
倉庫用棚
製造業

商品自体は問題ありません。組み立ても20分以内で出来ます。
出荷が予定より遅れ、必要日になく、使えない状態でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
1人が参考にしています
2023-03-03
質問:
色は何色ですか。
回答:
色はホワイトグレーとなります。
1人が参考にしています
2021-03-05
質問:
コーナープレートのみの取り扱いはありますか。
回答:
コーナープレートは下記になります。(ラック1台分の左右各4枚)
モノタロウ コーナープレート B.N2 4組付
注文コード:19051926 品番:-
https://www.monotaro.com/p/1905/1926/
1人が参考にしています
2021-03-05
質問:
オプションの中段フックの取扱いはありますか。
回答:
オプションの中段フックは下記をご使用ください。
モノタロウ BCフック
注文コード:00762938 品番:120kg用
https://www.monotaro.com/p/0076/2938/
2021-03-05
質問:
材質について教えてください。また、水回りでの使用は可能ですか。
回答:
材質はスチール製で、塗装が施してあります。
詳しくは、掲載の取扱説明書をご確認下さい。
また、スチール製のため、水回りでは錆びが発生いたします。
2021-03-05
すべてのFAQを表示する

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする