コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
NS2275 ツータックフィッシング
(1件のレビュー)
取扱い終了
裾上げ可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08602133
品番
2275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
シックなアースカラーの定番ウェア。
耐久性やソフトなタッチに、帯電防止機能もプラス。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ネイビー
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
76
種別
ツータックフィッシング
サイズ
76
シリーズ
NSシリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
アズワン品番
64-4393-23
生地
ソフトツイル
裾上げ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。