NS2275 ツータックフィッシング

(1件のレビュー)
取扱い終了 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08602151 品番2275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

シックなアースカラーの定番ウェア。
耐久性やソフトなタッチに、帯電防止機能もプラス。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)80 ウエスト(cm)82 種別ツータックフィッシング サイズ82 シリーズNSシリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 アズワン品番64-4393-25 生地ソフトツイル 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08602325
2011-09-01
用途:
仕事着として。

涼しくて夏にぴったりですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする