※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの グローブバルブ
グローブバルブ クラス5K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08603253
品番
J5BG
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
トリムCAC406C製も供給できます。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
呼び圧力
5K
接続方式
Rc
材質(本体)
青銅
形状
ストレート
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
91
規格
JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水:0.7、120℃以下の油、ガス、空気および脈動水:0.5、飽和蒸気:0.3
寸法D1(mm)
63
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気
ハンドル形状
丸形
クラス
5K
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材