チッピングコート

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(480mL) 注文コード 08604041 品番 930
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

凹凸のパターンが平滑な速乾性(指触乾燥: 25〜30分)のチッピングコートです。
ピンホールが少なく仕上げに優れています。
乾燥性・密着性に優れた保護塗装剤です。

グレー 仕様平滑タイプ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.48L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08604057
2025-11-18
用途:
バイクのメンテナンスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのメンテナンスで手軽に錆止保護でき、とても良い商品だと思います。
塗装するのは少しコツが要りますが、綺麗に塗れると質感が良く仕上がります。

2025-06-07
用途:
樹脂バンパー塗装
医療・福祉・介護関連業

一気に大量に噴出されて細かいチッピングにはなりません。荒く表面も不揃いになり樹脂バンパー塗装には向きません。無駄な買い物となりました。

対象商品:
08604041
2022-10-18
用途:
車足回り部品塗装時

塗装のりが良く、乾燥も早く、耐久性も良く、再購入です。

対象商品:
08604057
2021-03-22
用途:
車のタイヤハウスの塗装

仕事の車両の仕様しました。養生してから普通のスプレー塗料と同じように塗装しました。質感は、ゴムの入ったペンキみたいに少し弾力感があります。その為か走行音が少し小さく車内に伝わるように感じました。見た目も黒なので以前よりタイヤとボディーの隙間が少なくなったように見えます。なかなかいい具合でよ!

対象商品:
08604041
2020-10-08
用途:
下地処理作業

ムラが少なくて使いやすいです。肉厚がもうすこしあれば便利ですね

対象商品:
08604057
2018-02-22
用途:
自動車塗装下地

肌調整もできるし、巣穴も少ない。乾きもそこそこ早い。
いい商品だと思います。

対象商品:
08604057
2016-04-10
用途:
昆布漁等のトラック
カーケア・サービス株式会社 様

前作業後作業が良い。

対象商品:
08604057
2015-04-03
用途:
タイヤハウス

本日、使用しましたがタレもなく塗りやすいチッピングコートでした。仕上がりは凹凸がある方が良いかもです…

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする