曜日別特売
ML-200-S1D-6P スクリューレス端子台 中継用 ML-200 サトーパーツ 08605983

ML-200-S1D-6P スクリューレス端子台 中継用 ML-200 サトーパーツ 08605983
ML-200-S1D-6P スクリューレス端子台 中継用 ML-200 サトーパーツ 08605983

スクリューレス端子台 中継用 ML-200

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード08605983品番ML-200-S1D-6P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
本体:LB(ベージュ)
エンドプレート色:ベージュ
操作部色:オレンジ
定格適合電線
単線:Φ1.2mm(AWG16)、捻線:1.25mm2 (AWG16)、
素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)
レバー:ポリカーボネート(UL94V-2)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.5mm~Φ1.6mm(AWG24~AWG14)、
捻線:0.3mm2 ~1.25mm2
素線径Φ0.18mm以上
極数6規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格定格250V-10A寸法A(mm)35.56耐電圧AC2000V(1分間)端子間ピッチ(mm)5.08寸法B(mm)55.88絶縁抵抗(MΩ)DC500V、1000MΩ以上標準剥線長(mm)8~9推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3、刃先幅2.6)
注意
※丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、お避け下さい。
電線の接続、取り外し時以外はレバーを閉じておいて下さい。
撚線をご使用の場合、線端の広がりによる電線保持力の低下を防止するため、はんだ加工をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする