材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
取付方式プリント基板寸法A(mm)6.58結線方式スクリューレス極数2P寸法B(mm)2.54端子間ピッチ(mm)2.54定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)50定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500エンドプレートGY(グレー)