スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数25P 注文コード08607444 品番ML-800-S1H-25P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数など91種類から選べます 他の種類を見る

本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、
サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。

取付方式プリント基板 寸法A(mm)126.6 結線方式スクリューレス 極数25P 寸法B(mm)120 端子間ピッチ(mm)5 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0) 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)250 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm〜Φ1.2mm(AWG26〜AWG16)、撚線:0.2mm2〜1.25mm2(AWG24〜AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)11 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 端子金具PC端子 操作部色GY(グレー) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
注意
※丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、お避け下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08607234
2019-06-10
用途:
基板間接続用
教育・研究機関

工具(ドライバなど)が必要ない小型の端子台を探していました。プッシュ式で被服を向いた配線を簡単に接続できて便利です。

対象商品:
08607742
2014-08-29
用途:
機械組み込み用
有限会社テン・ワーク 様 (建設業・工事業)

特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする